フラットカット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53020793 品番624218
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高さが無く、かかりの悪いフロントフォークのトップキャップ着脱に最適なフラットカットのソケットレンチ。

二面幅(mm)30 質量(g)222 寸法L(mm)44 寸法D1(mm)40.5 寸法D2(mm)34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
低頭ボルトの取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

ザグリは一切なく完全にフラット。表面仕上げも満足のいく品質。ボルト/ナットとの接触面が梨地のためアルミのアルマイト等に対して攻撃性があるのかは不明だが、当方の使用(スチールナット相手)ではなんら問題はない。個人的にザグリは不要のため、サイズがあれば揃えたいくらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする