曜日別特売
920-512P-51S RF 同軸 CONN HD-EFI プラグ 50 Ω ケーブル AMPHENOL 53022210

RF 同軸 CONN HD-EFI プラグ 50 Ω ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様コネクタ タイプ:マイクロミニチュア 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:1.13mm コンタクト 材質:ベリリウム 銅注文コード53022210品番920-512P-51S
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様コネクタ タイプ:マイクロミニチュア 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:1.13mm コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1663-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする