立ち作業用制電マット FE-302

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×915×11 注文コード53022954 品番FE302-81
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

ニトリルゴム製(NBR)で、1×107Ω以下の制電性ゴムマット
立ち作業の疲労軽減にも効果的
欧州RoHS指令(規制10物質)にも対応
アースコード(品番 B1750)を使えば接地も可能

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×915×11 用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場 材質ニトリルゴム(NBR) サイズL 硬さ60±5(JIS K 6253 デュロメータA型) 電気抵抗(Ω)1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V) 引張強度(MPa)8.8以上(JIS K 6251) アズワン品番64-8521-10 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする