HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の 静電気対策用品
HAKKO(白光)の 静電気対策マット・シート類
HAKKO(白光)の 静電マット
立ち作業用制電マット FE-302
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
465×600×11
注文コード
53022963
品番
FE302-82
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ニトリルゴム製(NBR)で、1×107Ω以下の制電性ゴムマット
立ち作業の疲労軽減にも効果的
欧州RoHS指令(規制10物質)にも対応
アースコード(品番 B1750)を使えば接地も可能
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
465×600×11
用途
半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場
材質
ニトリルゴム(NBR)
サイズ
S
硬さ
60±5 (JIS K 6253 デュロメータA型)
電気抵抗(Ω)
1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)
引張強度(MPa)
8.8以上(JIS K 6251)
アズワン品番
64-8521-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850