TERADA(寺田電機製作所)
TERADA(寺田電機製作所)の PCアクセサリー
TERADA(寺田電機製作所)の PCセーフティ用品
ACプラグキーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
53023033
品番
TD-1462-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
電源コードの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。
装置上部への突起が少ないため、装置を積み重ねることが可能。
クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
仕様
両面テープ条件:常温15℃〜82℃で引張強度約8kg
材質
取付ベース:鋼板(塗装)
構造
クランプ部、取付ベース
耐用年数(年)
5
材質(クランプ)
PA66(色調:ブラック)