RDC60000SL まもれーる・アルミ屋外くん TERADA(寺田電機製作所) 53023085

RDC60000SL まもれーる・アルミ屋外くん TERADA(寺田電機製作所) 53023085
RDC60000SL まもれーる・アルミ屋外くん TERADA(寺田電機製作所) 53023085

まもれーる・アルミ屋外くん

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード53023085品番RDC60000SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

”アルミボディ””カギ付”で屋外コンセントを盗電や衝撃からタフに守ります!
厚み3mmのアルミボディで高強度。
コンセント使用時でもカバー、施錠が可能。
盗電やイタズラ防止が図れます。
ボディは角や突起を無くしたラウンド形状。
人や物にやさしいデザイン。
取付けは壁面にねじ止めするだけの簡単施工。
防水コンセントを外す必要はありません。

付属品カギ×2仕様カギ付セキュリティカバー適合屋外:各社2口コンセントシルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53023094
2021-02-08
用途: 個人住宅における道路に面した屋外コンセントの盗電対策として設置。
建設業・工事業

製品本体はアルミのためしっかりとしている。
塗装の仕上りも良く見栄えがする。
カギが貧弱な為、カギ自体が曲がってしまうのではないかと不安。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする