まもれーる・アルミスリムくん

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53023103 品番 RDC50000SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

”アルミボディ””防水パッキン付”で壁コンセントを激しい雨や衝撃から守ります!
フタを閉めれば、JIS防水規格IPX5の防水性能
あらゆる方向からの雨や水からコンセントをしっかり保護。
専用防水ゴムパッキン付属。
「ハードな使用環境にも耐えるアルミボディ。
「業界最薄のカギ付アルミカバー。本体形状は角や厚みを最小限に抑えました。
狭い場所でのご使用に最適。
「カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
「既設コンセントへの後付けも可能。

仕様防水性パッキン・カギ付 シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッキン不使用時:70×154×15.2、パッキン使用時:73×157×19.2 防水性IPX5

商品説明動画

【TERADA】まもれーる・アルミスリムくん製品紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする