ステンレス密閉ラッチハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53023286 品番PH-408-SUS
参考基準価格(税別)¥13,190 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

材質ステンレス鋼(SUS-304) 用途厨房機器 仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。 仕上鏡面研磨 製品質量(g)575 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする