132107 RF/同軸 SMA ジャック ストレート 50 Ω AMPHENOL 53023296

RF/同軸 SMA ジャック ストレート 50 Ω

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード53023296品番132107
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様はんだ コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG405 コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1504-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする