ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 平面ハンドル
ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53023304
品番
PH-410K-SUS
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。南京錠で施錠できます。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
用途
厨房機器
仕様
【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。南京錠は別売りです。
仕上
鏡面研磨
製品質量(g)
746
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械