曜日別特売
B-540-2 トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下 53023356

B-540-2 トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下 53023356
B-540-2 トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下 53023356

トルクヒンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個トルク(N・m)【トルク値(1枚)開方向】2.3±20%、【トルク値(1枚)閉方向】1.4±20%注文コード53023356品番B-540-2
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

任意の位置で開閉が保持できます。開方向と閉方向でトルクが異なります。

用途一般機器材質機械構造用炭素鋼(S53C)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。長さ(mm)51仕上ニッケルメッキ仕上製品質量(g)27トルク(N・m)【トルク値(1枚)開方向】2.3±20%、【トルク値(1枚)閉方向】1.4±20%RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
注意
※抜差蝶番ではありません。羽根、軸は抜かないで下さい。蝶番を取り付ける際は、軸の向きを同一方向では取り付けないようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする