コンビネーションロック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53023758 品番 L-327-L
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,528
販売価格(税別)
1,389

暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
取り付けが簡単なクリップ止タイプです。
専用止金が付属しています。

その他
暗証番号変更方法
(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)
(2)ツマミを回し、解錠します。
(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。
(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。
タイプ横型左勝手 付属品専用止金、クリップ1個 用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 質量(g)41 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8〜1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は000 です。 分野設備・機械
注意
※メンバー仕様のみの取り扱いです。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02291607
2023-06-15
用途:
自作の宅配ボックス

自作の宅配ボックスの施錠用に使用しました。
リピート購入です。
屋外にて5年間使用できました。
最後はキーを合わせても開かなくなったのでグラインダーで切断しましたが、
この価格で5年耐久なら問題ないので再度購入しました。

対象商品:
02291607
2017-11-24
用途:
頻繁に開け閉めする小扉のロックに

取付けには埋め込み穴加工が必要ですが、仕上がりはスマートでまるで作りつけのようです。
ケースがプラスチックなので純粋な防犯目的での使用は避けた方がよいかもしれません。

対象商品:
02291607
2017-06-08
用途:
自作ロッカーの鍵として
サービス業

説明書等は添付していないので、このロックを木の扉に埋め込むための穴を空ける際のサイズ調節に苦労しました。
もの自体はそこそこしっかりしています。40個ほど購入し、半年でうち1個壊れました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする