4桁式コンビネーションロック 縦型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53023794 品番L-330VA-KD
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・防塵シャッター付きです。

用途ロッカー、キャビネット 付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個 仕様暗証番号の初期設定は0000です。 材質ABS樹脂(ABS) 質量(g)90 タイプ縦型/違い 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8〜1.0 鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応)対応 【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。 分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
注意
※故障の原因となりますので付属の非常解錠キーは非常時のみご使用下さい。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする