4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53023828 品番 L-340HA-KD-L
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
防塵シャッター付きです。シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。

用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 付属品鍵×3本、クリップ1個 材質ABS樹脂(ABS) タイプ横型/左勝手/鍵違い 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) 分野設備・機械
注意
※メンバー仕様のみの取り扱いです。金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする