X mintコンプレッションウェア 黒 HO-629シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様UVカット99%、UPF50+、ストレッチ素材、吸汗・速乾、ミント+キシリトール加工、Xmint(クロスミント) 着丈(cm):69 身幅(cm):40 天幅(cm):19 袖丈(cm):66 工事現場、工場、倉庫等での作業時やスポーツ時の着用に 材質/仕上:ポリエステル90%、ポリウレタン10% サイズ:LL 色:ブラック 身長(cm):175-185 胸囲(cm):94 コード番号:390-2326 注文コード53023890 品番HO-629-LL
参考基準価格(税別)¥5,314 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

冷感は持続性のステージへ、肌の「冷感センサー」を活性化し、着用から発汗時までずっとヒンヤリします。
ミント加工が「冷感センサー」を活性化し、着用時ひんやりスーッとした着用感が続きます。
キシリトール加工が汗などの水分に反応して熱を奪い、汗ばむ季節はより涼感が得られます。

仕様UVカット99%、UPF50+、ストレッチ素材、吸汗・速乾、ミント+キシリトール加工、Xmint(クロスミント) 着丈(cm):69 身幅(cm):40 天幅(cm):19 袖丈(cm):66 工事現場、工場、倉庫等での作業時やスポーツ時の着用に 材質/仕上:ポリエステル90%、ポリウレタン10% サイズ:LL 色:ブラック 身長(cm):175-185 胸囲(cm):94 コード番号:390-2326 アズワン品番65-3363-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする