アイスハーネス HO-81シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53023978 品番HO-81NB-L
参考基準価格(税別)¥13,093 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

抜群のフィット感と冷却効果を両立、前面がスッキリ開いた構造で、作業パフォーマンスを向上させます。
長い面ファスナーでフィッティングポイントを自在に操作できます。
両脇に2個、背中に1個保冷剤をセットできます。

仕様サイズ:L 本体色:ネイビー 摘要:保冷剤の位置調整可能 熱中症対策に 材質/仕上:ポリエステル 材質/仕上:ナイロンメッシュ セット内容:保冷剤3個 付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください コード番号:107-8042 アズワン品番65-3359-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする