メールボックス グレープ 2

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード53024056 品番38175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 材質スチール 質量(kg)5.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×345×990

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53024047
2020-12-17
用途:
郵便受
教育・研究機関

土台と郵便受の間に一本の支柱が付いているタイプのものを使用していましたが、カタログなどの重い郵便物が入っているときに強風が吹くと倒れることがよくありました。何度も倒れるので郵便受が変形してしまい、取り出し口が開かなくなっていました。数年前から新しい郵便受を探していましたが、ようやく理想の郵便受に出会いました。季節の花の鉢植えが土台の重しになり、大きな郵便物が入り、安定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする