SK11
SK11の 電動工具 本体
SK11の 締付/穴あけ(電動工具)
SK11の 卓上ボール盤
卓上ボール盤600W【木工用】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53024065
品番
SDP-600V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さがあるため、部材が大きく、特に長尺の木工ドリルの穴あけ作業に最適です。
作業テーブルは送りハンドルで簡単昇降。
口径の大きい穴あけ作業・止め穴あけなど木工作業にお勧めのボール盤です。
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
錐の最大送り(mm)
60
テーブルタイプ
角
電源(V)
単相交流100
電流(A)
6.5
消費電力(W)
600
チャック〜ベース最大寸法(mm)
390
チャック〜テーブル最大寸法(mm)
280
テーブル寸法(mm)
205×205
フトコロ(mm)
125
仕様
ベルト掛替式速度5段階調整機能付き
質量(kg)
約29