Wi-Fi案内関連標識 アクリルプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53024066 品番KAK1183
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

WiFiが使用可能な場所(フリーWi-Fiスポット)を表示する案内標識透明アクリルサイン看板。

仕様サイズ:200×276mm 材質:透明アクリルプレート プレートの厚さ:5mm 穴あけ加工:直径6mm穴4四隅 ※端から15mm 付属品:化粧ビス ※1プレートにつき4本 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください. 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 化粧ビスには取扱説明書がついていますので、ご使用前に必ず確認の上、正しくお使いください アズワン品番65-3699-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする