※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PU-043 防水防寒テブクロー プロフィスト21(王子ゴム) 53024099 PU-043 防水防寒テブクロー プロフィスト21(王子ゴム) 53024099 PU-043 防水防寒テブクロー プロフィスト21(王子ゴム) 53024099 PU-043 防水防寒テブクロー プロフィスト21(王子ゴム) 53024099 PU-043 防水防寒テブクロー プロフィスト21(王子ゴム) 53024099 PU-043 防水防寒テブクロー プロフィスト21(王子ゴム) 53024099

防水防寒テブクロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード53024099 品番PU-043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

PEフィルムが入っている防水防寒手袋です。インナーフリースで、ポカポカ。滑りづらい素材使用。軽くて、丈夫な素材使用。3Mシンサレート使用し、(高機能・中綿素材)寒い季節でも快適に作業が出来ます。薄くて、暖かい。

サイズL 全長(cm)26.5 材質PVC被膜、ポリウレタン布、アクリルフリース、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート) 用途建設土木作業、警備作業、運送・電気工事、農業・漁業・その他 質量(g)Lサイズ両手:約140 中指長(cm)8.9 手の平幅(cm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする