※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PU-043 防水防寒テブクロー プロフィスト21(王子ゴム) 53024108 PU-043 防水防寒テブクロー プロフィスト21(王子ゴム) 53024108 PU-043 防水防寒テブクロー プロフィスト21(王子ゴム) 53024108 PU-043 防水防寒テブクロー プロフィスト21(王子ゴム) 53024108 PU-043 防水防寒テブクロー プロフィスト21(王子ゴム) 53024108 PU-043 防水防寒テブクロー プロフィスト21(王子ゴム) 53024108

防水防寒テブクロー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード53024108 品番PU-043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

PEフィルムが入っている防水防寒手袋です。インナーフリースで、ポカポカ。滑りづらい素材使用。軽くて、丈夫な素材使用。3Mシンサレート使用し、(高機能・中綿素材)寒い季節でも快適に作業が出来ます。薄くて、暖かい。

サイズLL 全長(cm)27.5 材質PVC被膜、ポリウレタン布、アクリルフリース、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート) 用途建設土木作業、警備作業、運送・電気工事、農業・漁業・その他 質量(g)LLサイズ両手:約150 中指長(cm)9.3 手の平幅(cm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする