※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PU-041 メカニックテブクロー プロフィスト21(王子ゴム) 53024117 PU-041 メカニックテブクロー プロフィスト21(王子ゴム) 53024117 PU-041 メカニックテブクロー プロフィスト21(王子ゴム) 53024117 PU-041 メカニックテブクロー プロフィスト21(王子ゴム) 53024117

メカニックテブクロー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 53024117 品番 PU-041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

洗って使える。手のヒラPVCで補強し、耐久性抜群。指先は、人工皮革で使いやすい。通気性があり、ムレにくい。人工皮革使用で軽くて丈夫。グリップ力抜群。

サイズS 全長(cm)22.5 用途建設土木作業、警備作業、運送・電気工事、農業・漁業・その他 材質ポリウレタン人工皮革、ポリエステル、ネオプレーン 質量(g)Mサイズ両手:約75 中指長(cm)8.1 手の平幅(cm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする