曜日別特売
PU-041 メカニックテブクロー プロフィスト21(王子ゴム) 53024135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PU-041 メカニックテブクロー プロフィスト21(王子ゴム) 53024135
PU-041 メカニックテブクロー プロフィスト21(王子ゴム) 53024135
PU-041 メカニックテブクロー プロフィスト21(王子ゴム) 53024135
PU-041 メカニックテブクロー プロフィスト21(王子ゴム) 53024135

メカニックテブクロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
全長(cm)24.5
内容量1双注文コード53024135品番PU-041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

洗って使える。手のヒラPVCで補強し、耐久性抜群。指先は、人工皮革で使いやすい。通気性があり、ムレにくい。人工皮革使用で軽くて丈夫。グリップ力抜群。

用途
建設土木作業、警備作業、運送・電気工事、農業・漁業・その他
サイズL全長(cm)24.5材質ポリウレタン人工皮革、ポリエステル、ネオプレーン質量(g)LLサイズ両手:約85中指長(cm)8.9手の平幅(cm)11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする