プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 軍手
プロフィスト21(王子ゴム)の 綿混・混紡軍手
8G 特紡軍手 650g
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
53024153
品番
C-280-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
8Gの上質な軍手。普通の7Gの軍手より目が詰まっていて伸縮性があるので、指の太い人もピッタリフィットします。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
材質
ポリエステル、アクリル、レーヨン、その他
用途
建設・土木、農業・各種、工場・日曜大工、その他
入数(双)
12
機能
伸縮性
ゲージ数
8
質量(g/ダース)
650