8G 特紡軍手 720g 3本編

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード53024169 品番C-380-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

8Gの上質な軍手。普通の7Gの軍手より目が詰まっていて伸縮性があるので、指の太い人もピッタリフィットします。

サイズフリー 全長(cm)23 材質ポリエステル、アクリル、レーヨン、その他 用途建設・土木、農業・各種、工場・日曜大工、その他 入数(双)12 機能伸縮性 糸本数(本)3 ゲージ数8 質量(g/ダース)720

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする