50SQR2-2.4S 軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) SQR型 鶴見製作所 53024196 50SQR2-2.4S 軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) SQR型 鶴見製作所 53024196 50SQR2-2.4S 軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) SQR型 鶴見製作所 53024196 50SQR2-2.4S 軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) SQR型 鶴見製作所 53024196 50SQR2-2.4S 軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) SQR型 鶴見製作所 53024196

軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) SQR型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53024196 品番 50SQR2-2.4S
参考基準価格(税別)¥164,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。低水位設計により、始動可能水位15mm、連続運転可能水位5mmを実現。軽量化(13.0kg)。底部は合成ゴムの一体成形のため、フロアを傷つけにくい設計。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.4 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 揚程(m)7.8 吐出量(L/min)110 タイプ非自動形 使用液汚水・各種液(海水不可) 用途ピット・受給水槽の低水位残水排水用。食品・薬品工場の残水排水用。錆を避けたい用途での残水排水用。一般的残水排水用。 付属品キャブタイヤケーブル×1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン)×1式、ねじ込みホースカップリング×1個 材質(底部スタンド)NBR 質量(kg)11 種類乾式水中型誘導電動機 極数2 接続特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付) 材質(フレーム)SUS304 保護装置ミニチュアプロテクタ(内蔵) 異物通過径(Φmm)3 始動方式コンデンサ運転 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスE種 心数×断面積(mm2)(キャブタイヤケーブル)3×1.25 潤滑油流動パラフィンVG32 構造(羽根車)ハイスピン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)NBR(上部)/SCS13(下部) 材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り) 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸受)(メカニカルシール)SiC キャブタイヤケーブル(m)6 液温(℃)0〜40 材質(ストレーナ)SUS304 仕上外径(Φmm)(キャブタイヤケーブル)10.1
関連資料:(0.27MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。
※漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする