画像準備中

トラック用フロントガラス カメラ付き ゴム式タイプ(大型:取付サービス込)ブルーボカシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 車種スーパーグレート 注文コード53024275 品番ML232332
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は車種など7種類から選べます 他の種類を見る

欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。
車検適合品なので安心してご使用ください。
取付サービスもセットの価格となり、全国220拠点(MonotaRO委託先提携協力店)からご指定場所まで出張作業いたします。

寸法(mm)【ガラス】2280×830 メーカー三菱ふそう 年式H29/5〜 車種スーパーグレート 車輌型式FU74HZ ガラス色グリーン 施工内容ゴム式 ぼかしブルー 運転支援システム(カメラ)有り サービス分類組立・設置・取付
注意
※WEB注文限定サービスです。バスケット内でオプション設定をお願いいたします。
※ご注文後、サービス会社より日時調整等、ご連絡をさせていただきます。必ず連絡が取れる連絡先を、バスケット内のオプション設定にてご入力ください。
※ウェザーストリップは基本的に再利用をさせていただきます。劣化が著しく再使用不可、雨漏れをする可能性が見受けられる場合はご予算に応じコーキング処理をさせていただきます。その場合別途費用が発生する場合がございますのでご了承ください。
※カメラ付きガラスとなりますので、車検・エーミング(カメラの再設定と動作確認)の可否につきましてはメーカーにて保証できかねるため、ご発注前に必ずカーディーラー等へ予めご確認ください。交換後は確認をされたカーディーラー等で必ずエーミングをおこなってください。
※ご注文時に「カメラ付きフロントガラス発注確認書」をご確認いただき担当者様のご署名をお願いさせていただきます。
※ナビ用フィルムアンテナの交換は含まれておりませんのでご注意ください。
※入力いただいた車両情報の誤記などお客様都合での返品・キャンセル、受け取り拒否、再配達が発生した場合には、 一部費用をご負担いただく場合がございます。
※サービス対象:ドライブレコーダー脱着、ETC脱着、廃棄ガラス回収
※サービス対象外:フィルムアンテナ貼付
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする