トラック用フロントガラス ゴム式タイプ(小型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53024704 品番 MC148023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。
車検適合品なので安心してご使用ください。

ガラス色グリーン ぼかし無し 運転支援システム(カメラ)無し 寸法(mm)【ガラス】1837×758 施工内容ゴム式 車種キャンター ワイド 車輌型式FG62EE 年式H5/11〜H14/6 メーカー三菱ふそう
注意
※ノーマルガラスとなり、特殊機能は施されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする