トラック用フロントガラス ゴム式タイプ(小型)グリーンボカシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 車種キャンター ワイド 車輌型式FG82D 注文コード53024783 品番MK403591
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車種・車輌型式など7種類から選べます 他の種類を見る

欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。
車検適合品なので安心してご使用ください。

寸法(mm)【ガラス】1828×741 メーカー三菱ふそう 年式H14/6〜 車種キャンター ワイド 車輌型式FG82D ガラス色グリーン 施工内容ゴム式 ぼかしグリーン 運転支援システム(カメラ)無し
注意
※ノーマルガラスとなり、特殊機能は施されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53024783 MK403591 53024808 MK403591 トラック用フロントガラス ゴム式タイプ(小型)ブルーボカシ AGCグループ トラック用フロントガラス ゴム式タイプ(小型)ブルーボカシ AGCグループ 1枚 51,980 税込57,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする