トラック用フロントガラス ゴム式タイプ(大型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53025027 品番 79411-5100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。
車検適合品なので安心してご使用ください。

寸法(mm)【ガラス】2231×873 メーカー日野 年式H4/5〜H15/11 車種プロフィア 車輌型式FR1KZHG ガラス色グリーン 施工内容ゴム式 ぼかし無し 運転支援システム(カメラ)無し
注意
※ノーマルガラスとなり、特殊機能は施されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする