Blookfield
Blookfieldの 分析・環境・測定器具
Blookfieldの 粘度計
Blookfieldの 回転式
デジタル粘度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53027075
品番
XDV1MHBTJ00U00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥840,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ウィンギャザーSQソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます。プリンターに直接接続して印刷可能です。機能選択は前面キー入力にて行えます。
仕様
測定粘度範囲(cP/mPa・s):800〜104M、回転数(rpm):0.3〜100、速度切替段数:18、電源(V):AC90〜260
仕様1
必要電源:90〜260V、50/60Hz、50VA
セット内容
標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、電源ケーブル、キャリングケース
質量(kg)
7.7
用途
比較的低粘度の液体粘度測定用。
トラスコ品番
180-6799
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません