油性ボールペン アクロ300 0.7

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53027477 品番 BAC-30F-P
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

油性ボールペン『アクロ300』は、細身のボディでありながら、グリップ部分を太く、握りやすい形状とし、細書きでも安定した筆記ができます。
ビジネス、フォーマルシーンで活躍するなめらか油性ボールペン。

インク色 インクアクロインキ(油性) 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 用途紙への筆記 全長(mm)143 シリーズアクロ 最大径(Φmm)10.1 替芯BRFV-10F 色(本体)ピンク 線の太さ細字 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53027459
2021-03-11
用途:
事務等。
鈴木運送 様 (運輸・通信業)

降るだけで芯が出るので楽です。長時間書いていても疲れ難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする