スーパーグリップG3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸)カーキ 注文コード53027504 品番BKSG-30F-KA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

しっかり握れてスリムに携帯できる、カラフルボディの油性多色ボールペン。 豊富なカラーリングボディカラーでお好きな色を楽しめます。スーパーグリップGの特徴であり、指の動きをしっかりキャッチできるグリッドグリップを搭載。力の弱い人でも安定した握りを実現します。低価格多色ボールペン細軸、軽量ボディで書き手を選びません。

インク色黒・赤・青 方式スライドレバー式 用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具 全長(mm)144 種類多色ボールペン 最大径(Φmm)10.7 先端ボール径(mm)0.7 替芯BKRF-6F-B・R・L(黒・赤・青) インク油性染料インキ 色数3色 グリーン購入法適合 色(軸)カーキ 商品タイプ本体 線の太さ細字
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする