アクロボール スリープラスワン 3+1

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53027565 品番 BKHAB-50EF-LA
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

なめらかな書き味とカスレのない書き出しが特長の低粘度油性インク「アクロインキ」を採用したボールペンとシャープペンシルを一本にまとめた多機能筆記具。

線の太さ細字 先端ボール径(mm)0.5 色(軸)ラベンダー 用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具 全長(mm)149 種類多機能筆記具 エコマーク認定認定 方式スライドレバー式 最大径(Φmm)12.9 インク色黒・赤・青 替芯BVRF-8F-(B・R・L)(黒・赤・青) インク油性染料インキ(アクロインキ) 色数3色+シャープペン グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号17 112 038 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
事務作業
山信株式会社 様

持ちやすい。クリップ式なのでポケット等で携帯しやすい。色分けがし易くて便利。

対象商品:
52582715
2023-03-07
用途:
日常の記録用ペン
建設業・工事業

気持ちの良い書き味。
3色にペンシルも付いているけどちょうど良い太さ。

対象商品:
52582715
2021-04-14
用途:
現場で
建設業・工事業

ボールペンは文字カスレもなく3色で
大変使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする