パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
アクロボール ツープラスワン 2+1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53027599
品番
BKHAB-40EF-SP
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
なめらかな書き味とカスレのない書き出しが特長の低粘度油性インク「アクロインキ」を採用したボールペンとシャープペンシルを一本にまとめた多機能筆記具。
色(軸)
ソフトピンク
先端ボール径(mm)
0.5
用途
メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具
全長(mm)
149
種類
多機能筆記具
エコマーク認定
認定
方式
スライドレバー式
最大径(Φmm)
12
インク色
黒・赤
替芯
BVRF-8F-(B・R)(黒・赤)
インク
油性染料インキ(アクロインキ)
色数
2色+シャープペン
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
17 112 038
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。