アクロボール ツープラスワン 2+1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53027608 品番 BKHAB-40EF-LA
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

なめらかな書き味とカスレのない書き出しが特長の低粘度油性インク「アクロインキ」を採用したボールペンとシャープペンシルを一本にまとめた多機能筆記具。

色(軸)ラベンダー 先端ボール径(mm)0.5 用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具 全長(mm)149 種類多機能筆記具 エコマーク認定認定 方式スライドレバー式 最大径(Φmm)12 インク色黒・赤 替芯BVRF-8F-(B・R)(黒・赤) インク油性染料インキ(アクロインキ) 色数2色+シャープペン グリーン購入法適合 商品タイプ本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 038 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする