曜日別特売
HG-4-346mm ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅300~399mm HG-4シリーズ サンワ[テープ] 53027618

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅300~399mm HG-4シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2440-26
65-2440-26
65-2439-85
65-2439-93
65-2440-03
65-2440-11
65-2440-20
65-2440-28
65-2440-36
65-2440-45
65-2440-53
65-2440-62
65-2440-70
65-2440-79
65-2440-22
65-2440-23
65-2440-24
65-2440-25
65-2440-27
65-2440-29
65-2440-30
65-2440-31
65-2440-32
65-2440-33
65-2440-34
65-2440-35
65-2440-37
65-2440-38
65-2440-39
65-2440-40
65-2440-41
65-2440-42
65-2440-43
65-2440-44
65-2440-46
65-2440-47
65-2440-48
65-2440-49
65-2440-50
65-2440-51
65-2440-52
65-2440-54
65-2440-55
65-2440-56
65-2440-57
65-2440-58
65-2440-59
65-2440-60
65-2440-61
65-2440-63
65-2440-64
65-2440-65
65-2440-66
65-2440-67
65-2440-68
65-2440-69
65-2440-71
65-2440-72
65-2440-73
65-2440-74
65-2440-75
65-2440-76
65-2440-77
65-2440-78
65-2439-79
65-2439-80
65-2439-81
65-2439-82
65-2439-83
65-2439-84
65-2439-86
65-2439-87
65-2439-88
65-2439-89
65-2439-90
65-2439-91
65-2439-92
65-2439-94
65-2439-95
65-2439-96
65-2439-97
65-2439-98
65-2439-99
65-2440-01
65-2440-02
65-2440-04
65-2440-05
65-2440-06
65-2440-07
65-2440-08
65-2440-09
65-2440-10
65-2440-12
65-2440-13
65-2440-14
65-2440-15
65-2440-16
65-2440-17
65-2440-18
65-2440-19
65-2440-21
内容量1巻注文コード53027618品番HG-4-346mm
参考基準価格(税別)¥316,200販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウンアズワン品番65-2440-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする