パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの 筆ペン
パイロットの 筆ペン本体
筆ペン 瞬筆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53027784
品番
SVS-70FDF-B
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
1秒ほどで乾く速乾インク搭載の筆ペン。
これにより、筆跡がすぐ乾くので、手や書いたものが汚れません。筆記時にインキの乾きが遅く書いたものを汚してしまい、筆ペンに苦手意識を持っていた方にもおすすめです。
インク色
黒
インク
水性染料・速乾インキ
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
用途
冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト
全長(mm)
184
種類
筆ペン
方式
キャップ式
最大径(Φmm)
13
対応カートリッジ
SVSRF-25FD-B
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。