パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの 筆ペン
パイロットの 筆ペンインク/関連品
筆ペン 瞬筆専用カートリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53027793
品番
SVSRF-25FD-B
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
SVS-70FDM-B,SVS-70FDF-B用替カートリッジ
インク色
黒
インク
水性染料・速乾インキ:6.5g
商品タイプ
本体
用途
冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト
適合本体
SVS-70FDM-B・SVS-70FDF-B
全長(mm)
129
種類
筆ペンインキカートリッジ
方式
キャップ式
最大径(Φmm)
12.9
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。