筆ペン 瞬筆 小筆

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプかため 注文コード53027809 品番SVS-30KK-B
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

1秒ほどで乾く速乾インク搭載の筆ペン
これにより、筆跡がすぐ乾くので、手や書いたものが汚れません。筆記時にインキの乾きが遅く書いたものを汚してしまい、筆ペンに苦手意識を持っていた方にもおすすめです。
薄墨:弔事でのご使用、絵では影の描写などにご使用いただけます。
小筆タイプで使用頻度の少ない方に是非。

インク色 インク水性染料・速乾インキ 商品タイプ本体 タイプかため 最大径(Φmm)12.6 ペン先硬筆:0.3〜1.5mm 用途冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト 全長(mm)133 種類筆ペン 方式キャップ式
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
友人への手紙
その他業種

書きこごちはとてもいいが 便箋20枚ほどで 段々墨が掠れてくるので
 長持ちしない

対象商品:
53027809
2022-12-04
用途:
最高です
川治 様 (卸売・小売業)

普通の筆ペンはこれを使ったら使えません!
ただ、減りやすいのが難点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする