曜日別特売
ECTE-20P-5NV ホワイトラインピタスム パイロット 53027845

ECTE-20P-5NV ホワイトラインピタスム パイロット 53027845
ECTE-20P-5NV ホワイトラインピタスム パイロット 53027845

ホワイトラインピタスム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
テープ幅(mm)5
ネイビー
内容量1個注文コード53027845品番ECTE-20P-5NV
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

紙面にテープがピタッと密着する修正テープ
ラバー素材を使用した新開発の「弾性ヘッド」と首振り機構によって、テープが紙にしっかりと密着します。ヘッドの強度と弾性のバランスによって、しっかりとテープが紙に密着し、なめらかにテープが引けるので、修正時はもちろんその上からの筆記時にもテープにシワがよりにくくなっています。

商品タイプ本体(使い切り)ネイビーテープ長さ(m)10テープ幅(mm)5寸法(mm)70×32×15種類修正テープエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 112 011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする