フレフレミー 0.3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53028238 品番 HFME20R3B
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

学生のマストアイテム シャープペンシルを、 もっとおしゃれに、自分らしく。
フレフレ機構搭載!
振るだけで芯が出るので、持ち替える手間がない!
ガイドパイプスライド式
芯の減りとともにパイプがスライドするから長く筆記するときに便利!

芯径(mm)0.3 方式フレフレ式 用途紙への筆記 色(本体)ブラック 芯色 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする