フリクションライト ナチュラルカラー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53028493 品番 SFL10SLNGY
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

ふんわり色でキレイが作れる!
通常の蛍光ペンでは「蛍光色が強くて目が疲れる」人も見やすいふんわり色を6色追加
グラデーションを施した軸にノンカラーキャップ
白を基調にインキ色でグラデーションを施した、キレイなボディ
ふんわりとした筆跡の色合いが直感的に分かりやすい、透明キャップ
もちろんこすると消える!
こすると消えるラインマーカー!
引きすぎや引き間違いも何度でも消せるので、ノート、教科書、参考書を満足いくまでキレイに手直しできます!

インク色グレー タイプシングル 用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 商品タイプ使い切り本体
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53028448
2021-06-27
用途:
試験問題のチェックに使っています。裏写りがなく、使いやすいです。
教育・研究機関

特にないです。発色もよく問題なく使えています。少し強く引くと裏写りするので、そっとする必要があります。

対象商品:
53028466
2020-11-09
用途:
丸つけ用
教育・研究機関

子どもの丸付け用に使用しています。学校の先生が使うようなペンの太さで、間違えても消せるフリクションを探していました。丸つけにちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする