マジックインキ マジックノック 太字

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53028825 品番 MKFP
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

ノック式(キャップレス)で作業効率UP!
カチッと片手でワンノックするだけですぐに使えて作業効率もアップ。 インクはつめかえができる「専用インキカートリッジ」をご用意。
専用インキカートリッジ(2本入)は交換も簡単で経済的
線幅は太字・細字の2種
携帯に便利なクリップ付き

インク色 インク油性インク 商品タイプ詰替式本体 タイプシングル 線の太さ太字 線幅(mm)2.5〜3 替芯MHJKF-T2 アズワン品番65-0348-31 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

マジックノック
この動画は、8人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53028816
2023-08-21
用途:
工場内で使用する筆記用具で
製造業

工場内では紛失の可能性がある細パーツの付いた作業用具を減らしたいので、キャップの無いマジックペンはとても便利です。

2023-10-10
用途:
番号の記入

他のノック式ペンの太字はペン先が角でほんとうに太く書けるのですが、これはペン先が丸くて太字では無かったです。太字と表示されているんですけど。。。

2人が参考にしています
対象商品:
53028816
2022-05-09
用途:
製品目印用

普通のマジックはキャップを締め忘れることがあってダメにしてしまうのですがこれはノック式で締め忘れがなくなり大変便利です

対象商品:
53028816
2021-11-17
用途:
商品や商品ステッカーへの記入
有限会社並木商店 様

以前の詰替えタイプは蓋が完全に外れるタイプで、しょっちゅう蓋の所在が分からなくなってしまっていました。このタイプは蓋が無いノック式なので、蓋の紛失もなく、それによるペン先の乾燥もなくなって助かっています。
ただ、容量が少なく感じるのが難点でしょうか…。
詰替えといえど、もう少し使えると助かります。

対象商品:
53028816
2021-11-06
用途:
軽作業で個数を記入時
その他業種

キャップを外さないので紛失の恐れも安心でノック式だから便利です。

対象商品:
53028816
2022-08-21
用途:
仕事
サービス業

毎日使用するので、お安く購入出来て良かったです。
ありがとうございました。

対象商品:
53028825
2022-07-18
用途:
作業のチェック
SL Creations  様 (運輸・通信業)

補充のインクもあり便利ですが、他社より少し割高なのが残念です。

対象商品:
53028816
2021-03-11
用途:
日常的に使ってます。
鈴木運送 様 (運輸・通信業)

キャップが無いので片手が塞がっていてもすぐに書けます。キャップを無くす心配もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする