マジックインキ マジックノック 細字

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53028843 品番 MKHP
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

ノック式(キャップレス)で作業効率UP!
カチッと片手でワンノックするだけですぐに使えて作業効率もアップ。 インクはつめかえができる「専用インキカートリッジ」をご用意。
専用インキカートリッジ(2本入)は交換も簡単で経済的
線幅は太字・細字の2種
携帯に便利なクリップ付き

インク色 インク油性インク 商品タイプ詰替式本体 タイプシングル 線の太さ細字 線幅(mm)1〜1.5 替芯MHJKH-T2 アズワン品番65-0348-33 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

マジックノック
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53028834
2023-05-22
用途:
ダンボールへ記載するときに使用
株式会社ルーラル 様 (製造業)

製造したものを段ボールに詰めて保管するので、記載するときに使用します。
異物混入を避けるため、キャップ無しなところが気に入っています。

対象商品:
53028834
2022-08-25
用途:
仕事で
個人のお客様

以前他社のノックマジック使用しましたがすぐ乾いて使いものになりませんでした。
コチラの商品は替えカートリッジもあり注文しました。イキが長いと良いですね

1人が参考にしています
対象商品:
53028834
2020-05-11
用途:
事務作業
鉱業

思っていたより太い。そしてわりと厚い紙でも裏移りしてしまう。色は濃くはっきりだから使いたいんだけど、ちょっと使いにくい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする