TOYOZUMI(トヨズミ)
TOYOZUMI(トヨズミ)の 変圧器/トランス
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 115V〜120V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53028913
品番
CU120-15S2
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。
RoHS対応。
容量(kVA)
1.5
入力電圧(V)
100
出力電圧(V)
115〜120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116×165×155
付属品
接地アダプター付
質量(kg)
3.7
コード長さ(m)
1.7
保護装置
プロテクター
RoHS指令(10物質対応)
対応