本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (無検定)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53028983 品番 KL-IS-N400BH-SS
参考基準価格(税別)¥399,000 販売価格(税込) ¥438,680
販売価格(税別)
398,800

本質安全防爆型台はかり。
高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。
暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。
電池寿命約600時間の長寿命設計。
計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。
本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga

ひょう量(kg)300/400 表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント 仕様【目量(ひょう量・目量切替式)】ひょう量300kgの時50g/ひょう量400kgの時100g 質量(kg)約50 仕様1載台部スチール仕様(アルミ合金製デジタルロードセル搭載) 保護等級IP20、計量台部:IP65 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)550×700 電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合) 型式検定合格番号第TC22407X号 防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合 ひょう量単位kg

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする