ひょう量(kg)6/6.02
適合地域北海道(石狩振興局、後志総合振興局、十勝総合振興局、空知総合振興局、檜山振興局、胆振総合振興局、日高振興局、渡島総合振興局、十勝総合振興局)
表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
仕様【目量(ひょう量・目量切替式)】ひょう量6kgの時1g/ひょう量6.02kgの時2g
質量(kg)約7
仕様1載台部スチール仕様(アルミ合金製デジタルロードセル搭載)
保護等級IP20、計量台部:IP65
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×300
電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
型式検定合格番号第TC22407X号
防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合
ひょう量単位kg