曜日別特売
2690840 日本のこころ 湯めぐり7点揃え 内海産業 53030549

2690840 日本のこころ 湯めぐり7点揃え 内海産業 53030549
2690840 日本のこころ 湯めぐり7点揃え 内海産業 53030549
2690840 日本のこころ 湯めぐり7点揃え 内海産業 53030549

日本のこころ 湯めぐり7点揃え

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード53030549品番2690840
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

全国名湯入浴剤と石鹸のセット商品です。名湯五か所をご自宅で楽しめます。長野の七味温泉から北海道の登別温泉までの5つの名湯の入浴剤と、檜と桜の石鹸の7点セットとなっています。贈り物としては、温泉気分をお届けできる一品で、心も体も温まるギフトとして喜ばれています。全国の名湯をご自宅で楽しんで、温泉の癒しを堪能してください。

用途特別な方への贈り物や記念品に。成約プレゼントに。肌寒い季節のノベルティや景品に。セット内容薬用入浴剤×5包、さくらの香り石鹸×1個、ひのきの香り石鹸×1個質量(g)さくらの香り石鹸:30、ひのきの香り石鹸:30容量(g)薬用入浴剤:20
注意
※入浴剤の使用量は、商品の説明書に記載されている量を守ってください。使用量が多すぎると、皮膚に刺激を与えたり、浴槽を傷める原因になることがあります。 アレルギー体質の人は、使用前にパッチテストを行って、肌に問題がないことを確認してください。また、妊娠中や授乳中、病気中など、体調が悪いときは、使用を控えてください。 入浴後は、浴室を換気して、入浴剤の成分をしっかり飛ばしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする