洗濯機ヨコオク

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53030558 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

隙間を埋める緩衝スポンジ材
ヨコもウラ側も隙間のあるところにご使用できます!
柔らかいスポンジなのでスキマに押し込むだけで設置完了!
ハサミで簡単にカットできます。サイズ調整もラクラク!

用途洗濯機の横や奥の隙間にモノが落ちるのを防ぐスポンジ ブラック 質量(g)34(1本) 縦(cm)30 厚さ(cm)5 横(cm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする